SANWA SUPPLY Lock prevention power cord

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Anti-trackingx
ColorBlack
Connector ShapeIEC C13.NEMA 5-15P
FunctionWith lock function
Lightning Guardx
Magnetx
Number of Outlets1
Outlet Type3P
Plug ShapeStraight
Rated Capacity12A / 125V (up to 1200W in total)
StandardPSE compliant
Switchx
USB Port Numberx

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan