Artec [School teaching materials and educational toys] Light sensor for robot

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)20x36x20
Mass (g)5
MaterialABS
Operating Voltage3.3~5V(VCC)
Output Voltage0V~VCC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum sensitivity wavelength / 860nm (Smax), sensitivity range / 380-1150nm (10% of Smax)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan