Artec [School teaching materials and educational toys] LED for Robot

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)20x36x20
Mass (g)5
MaterialABS
Operating Voltage3.3~5V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Forward voltage (Vf) /3.2 to 3.4V (lf = 20mA)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan