SANWA SUPPLY INS1500 (ISDN) cable

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0888-52
CableStandard
Cable Length (m)3
ColorWhite
ConnectorYes
Connector ShapeRJ-48(ISO10173) - RJ-45(ISO8877)
Terminal ConnectionStraight connection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Wiring specifications for conversion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan