SANWA SUPPLY Inkjet DVD tall case card (matte mat)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0889-89
Dimensions (Width W x Height H) (mm)Spread / 271 x 180, Cover / 129 x 180, Title / 13 x 180
Dimensions (mm)210x297
Mass (g/m²)97±7
Materialmat
SizeA4
Suitable ModelsInkjet printer
Thickness (mm)0.118±0.008
Whiteness (%)93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A card that makes it easy to make an original DVD tall case. Matte type without gloss.
* Compatible with pigment-based inks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan