Artec [School teaching materials and educational toys] Ink painting frame + A4

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Japanese paper for ink painting: A4 / 210 x 297
Mass (g)22
Outer Dimensions (mm)304x217
Set ContentsMetallic frame A4 x 1, Japanese paper for ink painting A4 x 3
SizeMetallic frame: A4
Storage Capacity (mm)297x210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a set with a frame. You can decorate your work either vertically or horizontally.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan