SANWA SUPPLY Gigabit switching hub (supports both 5 ports and PoE power supply)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0900-27
Access MethodCSMA/CD
Buffer Memory128KB
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)130x97x24
Included AccessoriesRubber feet x 4
Mass (g)330
Number of Ports5 (PoE power supply x 4, PoE power reception x 1)
Power Consumption (W)5
StandardIEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3x,IEEE802.3af/at,IEEE802.3az

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switching: Store & Forward

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan