Artec [School teaching materials and educational toys] First calligraphy brush

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)35
Handle Length (mm)185
Subjectcalligraphy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hot selling product! Excellent ease of use! (3rd grade) Ideal for beginners !!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan