SANWA SUPPLY Fiber optic cable

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Attenuation amount (dB)3/km(at1310nm),1/km(at1550nm)
Cable Length (m)3
Connector ShapeST connector (twist lock) x 2 - FC connector (screwed) x 2
Conversion TypeMale - Male
Fiber TypeSingle mode
Male MountingST connector x 2 / FC connector x 2
Mass (g)11000/1000ft
Minimum Bending Radius (mm)50
Number of Cores2 (glasses type)
Operating Temperature Range (°C)-20 to 70
Tensile Strength (N)100 (maximum)
Where to UseFor indoor use

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan