audio-technica Dynamic Vocal/Instrument Microphone

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-9347-40
Cable Length (m)5
Connector ShapeDIA6.3mm standard monaural plug-3 pin XLR-F type
DirectivityUnidirectional
Frequency Characteristic70~12000Hz
Included Accessories5.0m cable (DIA6.3mm standard monaural plug-3 pin XLR-F type), microphone holder (screw diameter 5/8 inch, pitch 27 threads)
Mass (g)About 329
Outer Dimensions (mm)DIA53.5x179
Output Impedance (ohm)500
Sensitivity-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
TypeDynamic type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan