SANWA SUPPLY DisplayPort-HDMI conversion adapter

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0898-47
Cable Length (m)About 0.14
ColorBlack
Connector ShapeDisplayPort Male - HDMI Type-A Female
Conversion SystemActive conversion cable
Conversion TypeMale-female
Female MountingHDMI(Type-A)
Male MountingDisplayPort
StandardDisplayPortVer.1.2 / HDMI2.0 compliant
Supported ResolutionMaximum 3840 x 2160 (4K / 60Hz 30Hz compatible)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan