SANWA SUPPLY Display cleaning pad

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0852-20
ColorGreen
Dimensions (mm)63x10x93
Size (mm)W63xD10xH93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* When wiping a display or filter with a special coating on the screen surface, be sure to wipe it dry without using a cleaner or water.
Feature
Specification
oval

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan