Artec [School teaching materials and educational toys] Costume base C dress

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Girth (cm)76
Length (cm)60
Mass (g)38
MaterialNon-woven

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy! No hassle! Low price! All presentation costumes can be completed in about 5 to 15 minutes! Any material can be attached! Non-woven fabric so it can be cut! For infants to lower grades of elementary school

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan