SANWA SUPPLY Claw break prevention CAT5eLAN cable

Sebelum PPN:
Rp48.900 - Rp559.900
Spesifikasi
CableSlim
ConnectorYes
Connector ShapeRJ-45 (Prevention of claw breakage)
Data Transfer Rate1000
Grade2 star
Locking Clip-tab ProtectionYes
ShieldingUTP cable
StandardCAT5e
StructureTwisted wire (stranded wire)
Terminal ConnectionStraight connection
Transmission Band (MHz)100
Transmission Speed (Gbps)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
normal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan