SANWA SUPPLY Blue light cut LCD protective fingerprint anti-reflection film

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0901-88
Blue Light BlockingCorrespondence
Blue Light Blocking Rate0.26
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)277.5x0.2x155.5
External Light Reflectance (%)4.7
FeatureBlue light cut anti-fingerprint gloss
Glare PreventionCorrespondence
Included AccessoriesSpatula x 1 (for mounting)
Suitable Size12.5 type wide
Surface Hardness2~3H
Thickness (mm)0.2
Touch panel methodCorrespondence
UV Protection Rate (%)99.9
Visible Light Transmittance (%)80.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan