SANWA SUPPLY Blue Light Cut LCD Protect Fingerprint Glossy Film for Apple 9.7 inch iPad 2017

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0899-90
Blue Light Blocking Rate0.26
Compatible ManufacturerApple
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)165.9x0.2x236.4
FeatureBlue light cut anti-fingerprint gloss
Suitable ModelsiPad 2017 model 9.7 inches / iPad 2018 model 9.7 inches
Suitable Size9.7 inch
Thickness (mm)0.2
Touch panel methodCorrespondence
Visible Light Transmittance (%)81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan