Green House AC charger

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Operating Humidity (%)10 to 90 (no condensation)
Operating Temperature Range (°C)0 to 25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The retractable plug makes it easy to carry. GaN (gallium nitride) technology provides high output and compact size. Compatible with Nintendo Switch. Compatible with 100V to 240V, suitable for use overseas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan