SANWA SUPPLY 19-inch server rack outlet (15A)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
Cell Spacing (mm)(Outlet) 40
ColorBlack
FunctionWith energizing lamp
NEMA standards5-15P (NEMA standard compliant)
Outlet Type3P retaining
Power Cable (m)3
Rated Capacity15A / 125V (up to 1500W in total)
Rated Input Current (A)15
Rated Input Voltage (V)125
StandardPSE compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan