SANWA SUPPLY 15.6 type privacy filter

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0901-76
Blue Light BlockingCorrespondence
Blue Light Blocking Rate0.3
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)344x0.4x193.5
External Light Reflectance (%)5.35
Included AccessoriesDouble-sided tape x 6, film attachment x 6
MountingDouble-sided tape
Screen Size15.6 type wide
Surface Hardness2H or more
Thickness (mm)0.4
Touch panel methodCorrespondence
UV Protection Rate (%)99.9
Visible Light Transmittance (%)76.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan