SANWA SUPPLY 12.5 type wide compatible privacy filter

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0901-74
Blue Light BlockingCorrespondence
Blue Light Blocking Rate0.3
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)277.5x0.4x155.5
External Light Reflectance (%)5.35
Included AccessoriesDouble-sided tape x 6, film attachment x 6
MountingDouble-sided tape
Screen Size12.5 type wide
Surface Hardness2H or more
Thickness (mm)0.4
Touch panel methodCorrespondence
UV Protection Rate (%)99.9
Visible Light Transmittance (%)76.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan