ELECOM Free cut label, multi-print paper, postcard size, 20 sheets

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Basis Weight (g/m²)140
ColorWhite
Dimensions (Width W x Depth D) (mm)One side: 100x148
No.[Search No.] F48
Number of Labels20 sheets
PaperMulti print paper
Paper SizeFor postcard size
Paper Thickness (mm)0.17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Free-cut type that can be cut into any size and shape! Multi-print type free-cut label that can be printed with an inkjet printer, laser printer, or copier.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan