Non Brand B-pop outdoor seat HP-230

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Length (m)5
Suitable ModelCM-200,LC-200KC,LC-200C
TypePrism
Where to UseOutdoors
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it looks like a rainbow, it can be used for decoration of POP, cars, windows, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan