Non Brand B-pop compatible outdoor sheet HS-230

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Length (m)5
Suitable ModelCM-200,LC-200KC,LC-200C
TypeFluorescence
Where to UseOutdoors
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The sheet looks vivid in bright places, so it can be used in places where you want to stand out or to prevent danger.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan