KYORITSU Guard Cord

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Applicable Models3025A, 3121B, 3122B, 3125A, 3125B, 3127
Size (mm)3000
Type7265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Guard cord
- CAT IV 600V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan