NRT-PRO Demolition Hammer

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Chuck Type (mm)HEX 17
Frequency (Hz)50
Impact Energy (J)25
No-load Speed (minute)4100
Power (W)1300
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan Mesin Bobok NRT-PRO 0810HD :
- 1 Mesin Hammer Jack NRT-PRO
- 1 Set cadangan carbon brush
- 1 Pcs Minyak Pelumas
- 1 Koper
- 1Pcs Mata Bobok Hexagon Lancip 17mm
- 1Pcs Mata Bobok Hexagon Pipih / Flat 17mm
Dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait