FIRMAN Diesel Generator with Welding Machine (Genset Las)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Automatic Voltage Regulator (AVR)AVR
Engine Oil Capacity (L)1.65
Fuel IndicatorYes
Fuel TypeDiesel/Solar
Ignition SystemElectric Start/Manual
Maximum Engine Working Power (rpm)3000
Noise Level (dBa)90 @7m
Phase1
Volt MeterYes
Wheel KitYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan