SONIC [Stationery] Waterproof chuck display surface 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
External Length (mm)82
External Width (mm)106
Internal Dimensions Width (mm)91
SizeName card

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*There is no inner paper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan