VANJOH V Iriyama Portrait Frame L

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Included AccessoriesOne mat included: [L-size window size] 83 x 121 mm
Inner Dimensions (mm)109x147
Main UnitMade of resin
Mass (g)170
Material[Surface material] Glass
Outer Dimensions (mm)130x169
PatternPlain
Suitable SizeL size
TypeCan be used vertically or horizontally, standing only

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A portrait frame with a gold line accent on the inside of the frame.
It will make the photos you display stand out even more.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait