VANJOH V Color Portrait Frame Cabinet N

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Included AccessoriesOne mat included: [Window size] 100 x 145 mm
Inner Dimensions (mm)121x168
Main UnitMade of resin
Mass (g)220
Material[Surface material] Glass
Outer Dimensions (mm)142x189
PatternPlain
Suitable SizeCabinet size
TypeCan be used vertically or horizontally, standing only

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The pearlescent color creates a noble atmosphere.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan