LIHIT LAB. Twisted Binding Note (Pocket)

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Height (mm)252
Length (mm)1
Number of Holes29
SizeSemi-B5, pocket size: 242mm x 170mm
Width (mm)179

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An open pocket that can be used with the Twist Note to store notes, cards, business cards, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan