Umajirushi Twin hooks (two sets)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)50
Quantity2 pieces / 1 set
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)30~70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Attach the whiteboard to the low partition. It can be freely fixed with a width of 30 to 70 mm. You can freely adjust the height with a pitch of 50 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait