Tombow Pencil Tape Glue Pit Air

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8643-95
ColorStandard
Eco Mark Certification Number18 112 293
Product TypeBody (refillable)
Repeated and RefillableCorrespondence
Tape Length (m)16
Tape Width (mm)8.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with an original mechanism "Air Touch System"! A new standard for tape glue that thoroughly pursues usability.
I don't mind the sound even in a quiet place.
Glue evenly.
Easy refill type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan