LIHIT LAB. SMART FIT Ring File (Twist String)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Height (mm)308
Length (mm)260
Number of Holes2
TypeVertical type
Width (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy opening and closing twist ring metal fittings are used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan