LIHIT LAB. SMART FIT document file

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorBeige
Height (mm)245
Length (mm)33
SizeA4
Width (mm)330

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Documents are sorted and organized with a shallow bellows pocket on one side that makes it easy to put in and take out the clear holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan