LIHIT LAB. SMART FIT Carrying Pocket for TRAVEL

Sebelum PPN:
Rp90.900 - Rp95.900
Spesifikasi
Height (mm)225
Length (mm)18
SizeA4 1/3
Width (mm)122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slim storage of tickets required for travel.
A size that fits in the inner pocket of the jacket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan