LIHIT LAB. Pen Case SMART FIT Bright Label Double L (Tempat Pensil)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ColorBlue
Height (mm)105
Length (mm)45
Open and closefastener
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two types of pen cases, pouch type and book type, are docked. A pen case that can be used according to what is stored.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan