Tombow Pencil Sharp Mono Works Smoke R13 Pack

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Height (mm)192
Mass (g)20
PatternSmoke
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan