Tombow Pencil Sharp Mono Graph Matte Gray Pack

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Color (axis)Matte gray
Core Diameter (mm)0.5
Height (mm)147
MethodSlide type, Fleur type
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan