Tombow Pencil Sharp Mono Graph Light 05

Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp40.900
Spesifikasi
Height (mm)150
Mass (g)10
MethodKnock type
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan