Tombow Pencil Sharp Lead Mono MWR13HB Mono C Pack

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
HardnessHB
Height (mm)110
Mass (g)5
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan