SMARTVALUE Fluorescent marker refillable single

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
InkWater-based pigment ink
Length (mm)135.1
Line Width (mm)4
Product TypeRefillable body
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily open it by pinching the cap part!
Feature
=Specification&"
"&JOINTEX original, sMART VALUE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan