LIHIT LAB. Punchless file Z type

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Height (mm)430
Length (mm)324
TypeVertical type
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Z-type file that is firmly fixed with two metal fittings Durable cam lath file cover. Uses Z-type metal fittings with resin on both ends. Two binding tools are included in one book.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan