LIHIT LAB. Plafile A4

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Height (mm)300
Length (mm)8
SizeA4
Width (mm)226

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A slim type 2-hole file that fits securely with easy operation. The transparent cover makes it ideal for presentations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan