Tombow Pencil Pencil with rubber 2558+HB (Pensil)

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
HardnessHB
Height (mm)8
Length (mm)189
Main applicationFor office work / learning
Shape of ShankHex axis
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A convenient office pencil with an eraser on the head of the pencil. Uses an eraser that does not harden and does not easily scatter eraser debris.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait