Tombow Pencil Pencil Mono 3P

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Height (mm)210
Main applicationFor children/learning
Mass (g)14
Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan