LIHIT LAB. Paper fastener (made of tinplate)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Hole spacing (mm)80
Leg Length (mm)34.5
MaterialTinplate
Number of Holes2
Number of Storage (sheets)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Documents with holes with a pitch of 80 mm can be easily bound.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait