Sebelum PPN:
Rp24.900 - Rp919.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width (mm)150x150
Paper Thickness (mm)0.074

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient color-included type.
Feature
=Specification&"
"&JOINTEX original, sMART VALUE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan