Stabilo Highlighter Swing Cool Pen 6-Color Set (Spidol Penanda)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Main Unit Dimensions (mm)H125xW15xD14
Mass (g)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A huge hit on Instagram! A set of 6 brilliant highlighter colors.
Feature
=Specification&"
"&Water-based fluorescent ink, 4mm/1mm, chisel tip cap type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan