LIHIT LAB. Mutual Clear Book A4 40 Pockets

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)240x21x306
Mass (g)530
Number of Pockets40 sheets
SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A clear notebook with a thick pocket that provides excellent protection. Top-in type. The pocket opens flat for easy viewing of documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan