SMARTVALUE Origami Monochrome (Kertas Origami)

Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width (mm)150x150
Paper Thickness (mm)0.074
TypeOrigami

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A single color type where you can buy only the colors you use often.
* There is a sample book.
Feature
=Specification&"
"&JOINTEX original, sMART VALUE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait